Wieland - connecteur PCB femelle 2 pôles séries 8113 b sortie horizontale pas de 5,00mm sa - 25.320.3253.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 2 pôles séries 8113 b sortie horizontale pas de 5,00mm sa

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573181786

Réf. Sonepar

00355318178

Réf. Fournisseur

25.320.3253.1

Marque

Wieland

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur PCB à vis F 2p. pas 5mm ss marq. 8113b ob noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland