Wieland - connecteur PCB femelle 2 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm sa - 25.005.0253.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 6 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573380509
Réf. Sonepar
00355338050
Réf. Fournisseur
25.005.0253.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
6 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


