Wieland - connecteur PCB femelle 20 pôles séries 8513 b pas de 3,50mm sans marquage - 25.640.5053.7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 20
courant assigné In - 8 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4049088287664
Réf. Sonepar
00355828766
Réf. Fournisseur
25.640.5053.7
Marque
Wieland
nombre de pôles:
20
courant assigné In:
8 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
vert


