Wieland - connecteur PCB femelle 22 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm - 25.340.5253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 22 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 22

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573190023

Réf. Sonepar

00355319002

Réf. Fournisseur

25.340.5253.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

22

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur PCB à vis F 22p. pas 5,08mm ss marq. 8213 b / 22 ob gris

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland