Wieland - connecteur PCB femelle 24 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm - 25.340.5453.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 24
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573190047
Réf. Sonepar
00355319004
Réf. Fournisseur
25.340.5453.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
24
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


