Wieland - connecteur PCB femelle 3 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,00mm o - 25.340.0353.9
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
courant assigné In - 12 A
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573668485
Réf. Sonepar
00355366848
Réf. Fournisseur
25.340.0353.9
Marque
Wieland
nombre de pôles:
3
courant assigné In:
12 A
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
orange


