Wieland - connecteur PCB femelle 4 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm av - 25.004.0453.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 4 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm  av

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 6 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573380479

Réf. Sonepar

00355338047

Réf. Fournisseur

25.004.0453.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

6 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB 4 poles avec marquage, dst85 1/4, gris avec fix. latérales