Wieland - connecteur PCB femelle 7 pôles séries 8313 b sortie horizontale pas de 7,50mm sa - 25.324.2753.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 7
courant assigné In - 12 A
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...2.5 mm²
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573558816
Réf. Sonepar
00355355881
Réf. Fournisseur
25.324.2753.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
7
courant assigné In:
12 A
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique


