Wieland - connecteur PCB femelle 8 pôles séries dst 85 sortie horizontalepas de 3,50mm av - 25.004.0853.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 8
courant assigné In - 6 A
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573380486
Réf. Sonepar
00355338048
Réf. Fournisseur
25.004.0853.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
8
courant assigné In:
6 A
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


