Wieland - connecteur PCB femelle 9 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm no - 25.340.3953.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB femelle 9 pôles séries 8213 b sortie horizontale pas de 5,08mm no

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 9

  • courant assigné In - 12 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573189799

Réf. Sonepar

00355318979

Réf. Fournisseur

25.340.3953.1

Marque

Wieland

nombre de pôles:

9

courant assigné In:

12 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

Connecteur PCB à vis F 9p. pas 5,08mm ss marq. 8213b/9 ob noir