Wieland - connecteur PCB incliné 7 pôles séries 8191 pas de 5,00mm à ressort sans marquage - 27.007.3753.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 13 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
wiecon
EAN
4015573873612
Réf. Sonepar
00355387361
Réf. Fournisseur
27.007.3753.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
13 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
section de raccordement cable rigide:
0.08...2.5 mm²
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique


