Wieland - connecteur PCB mâle droit 14 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm thr sans marquage - 25.646.1406.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 14
courant assigné In - 8 A
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - noir
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573876828
Réf. Sonepar
00355387682
Réf. Fournisseur
25.646.1406.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
14
courant assigné In:
8 A
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
noir
Connecteur PCB mâle droit 14 pôles séries 8513 s pas de 3,50mm thr sans marquage

Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


