Wieland - connecteur PCB séries 8142 / 20 / 10 - 25.601.2053.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 10
courant assigné In - 8 A
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573312425
Réf. Sonepar
00355331242
Réf. Fournisseur
25.601.2053.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
10
courant assigné In:
8 A
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
gris


