Wieland - connecteur PCB séries 8142 / 22 / 11 - 25.601.2153.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8142 / 22 / 11

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 11

  • courant assigné In - 8 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573312432

Réf. Sonepar

00355331243

Réf. Fournisseur

25.601.2153.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

11

courant assigné In:

8 A

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB séries 8142 / 22 / 11

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland