Wieland - connecteur PCB séries 8142 /8 noir - 25.602.2853.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8142 /8  noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 8

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573872004

Réf. Sonepar

00355387200

Réf. Fournisseur

25.602.2853.1

Marque

Wieland

nombre de pôles:

8

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

noir

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

Bloc pluggable PCB 8 pôles pas 5,00mm type 8142 sans marquage noir

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland