Wieland - connecteur PCB séries 8213 s / 5 dfls avec cadre - 25.313.3553.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8213 s /  5 dfls avec cadre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 5

  • courant assigné In - 6.5 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 4 kV

  • finition du raccordement électrique - raccord à souder

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573343535

Réf. Sonepar

00355334353

Réf. Fournisseur

25.313.3553.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

5

courant assigné In:

6.5 A

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

finition du raccordement électrique:

raccord à souder

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

Connecteur PCB séries 8213 s / 5 dfls avec cadre

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland