Wieland - connecteur PCB séries 8391 / 4 z - 25.165.3453.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant assigné In - 16 A
couleur du boîtier/corps - gris
hauteur - 16 mm
nombre d'étages - 1
tension nominale de tenue aux chocs - 6 kV
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573321625
Réf. Sonepar
00355332162
Réf. Fournisseur
25.165.3453.0
Marque
Wieland
courant assigné In:
16 A
couleur du boîtier/corps:
gris
hauteur:
16 mm
nombre d'étages:
1
tension nominale de tenue aux chocs:
6 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...2.5 mm²
matériau du corps isolant:
thermoplastique
pays de fabrication:
ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


