Wieland - connecteur PCB séries 8813 b / 11 vr f - 25.623.4153.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 11
courant assigné In - 8 A
couleur du boîtier/corps - gris
tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573560666
Réf. Sonepar
00355356066
Réf. Fournisseur
25.623.4153.0
Marque
Wieland
nombre de pôles:
11
courant assigné In:
8 A
couleur du boîtier/corps:
gris
tension nominale de tenue aux chocs:
2.5 kV
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...1.5 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
matériau du corps isolant:
thermoplastique
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


