Wieland - connecteur PCB séries 8813 b / 13 - 25.620.4353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8813 b / 13

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

  • section de raccordement cable rigide - 0.14...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573349575

Réf. Sonepar

00355334957

Réf. Fournisseur

25.620.4353.0

Marque

Wieland

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB femelle 13 pôles séries 8813 b pas de 3,81mm à vis sans marquage gris