Wieland - connecteur PCB séries 8813 b / 16 - 25.620.1653.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8813 b / 16

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 16

  • courant assigné In - 8 A

  • courant assigné In - 8 A

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573375857

Réf. Sonepar

00355337585

Réf. Fournisseur

25.620.1653.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

16

courant assigné In:

8 A

courant assigné In:

8 A

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

autre

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

gris

matériau du corps isolant:

thermoplastique

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur PCB femelle 16 pôles séries 8813 b pas de 3,81mm à vis avec marquage gris

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland