Wieland - connecteur PCB séries 8813 b / 2 vl - 25.624.0253.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur PCB séries 8813 b /  2 vl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 8 A

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • tension nominale de tenue aux chocs - 2.5 kV

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...1.5 mm²

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

wiecon

EAN

4015573429475

Réf. Sonepar

00355342947

Réf. Fournisseur

25.624.0253.0

Marque

Wieland

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

8 A

couleur du boîtier/corps:

gris

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.14...1.5 mm²

section de raccordement cable rigide:

0.14...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

matériau du corps isolant:

thermoplastique

Connecteur PCB séries 8813 b / 2 vl