Wieland - connecteur rast5 femelle 2 pôles séries 8105 fuvl sortie verticale c11 blanc no - 15.411.1257.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
courant assigné In - 10 A
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088116469
Réf. Sonepar
00355811646
Réf. Fournisseur
15.411.1257.2
Marque
Wieland
nombre de pôles:
2
courant assigné In:
10 A
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
blanc


