Wieland - connecteur rast5 femelle 2 pôles séries 8105 fuvl sortie verticalec1 blanc no fl - 15.411.0257.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur rast5 femelle 2 pôles séries 8105 fuvl sortie verticalec1 blanc no fl

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 2

  • courant assigné In - 10 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088116452

Réf. Sonepar

00355811645

Réf. Fournisseur

15.411.0257.2

Marque

Wieland

nombre de pôles:

2

courant assigné In:

10 A

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

Connecteur RAST5 coudé M 2pôles 8105 fuvl/2 c1, blanc no flame

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland