Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur rast5 femelle 4 pôles séries 8105 b sortie horizontalec1 blanc no fla - 15.001.0457.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur rast5 femelle 4 pôles séries 8105 b sortie horizontalec1 blanc no fla

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 4

  • courant assigné In - 12 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088161926

Réf. Sonepar

00355816192

Réf. Fournisseur

15.001.0457.2

Marque

Wieland

nombre de pôles:

4

courant assigné In:

12 A

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

Connecteur RAST5 droit F 4pôles 8105 b/4 c1, blanc no flame

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland