Wieland - connecteur rast5 femelle 6 pôles séries 8105 b sortie horizontalec1 blanc no fla - 15.001.0657.2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 6
courant assigné In - 10 A
finition du raccordement électrique - autre
matériau du corps isolant - thermoplastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088161971
Réf. Sonepar
00355816197
Réf. Fournisseur
15.001.0657.2
Marque
Wieland
nombre de pôles:
6
courant assigné In:
10 A
finition du raccordement électrique:
autre
matériau du corps isolant:
thermoplastique
couleur du boîtier/corps:
blanc


