Wieland - connecteur rast5 femelle 6 pôles séries 8105 b sortie verticale c0 no flame - 15.020.0657.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur rast5 femelle 6 pôles séries 8105 b sortie verticale  c0 no flame

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 6

  • courant assigné In - 10 A

  • finition du raccordement électrique - autre

  • matériau du corps isolant - thermoplastique

  • couleur du boîtier/corps - blanc

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088161513

Réf. Sonepar

00355816151

Réf. Fournisseur

15.020.0657.2

Marque

Wieland

nombre de pôles:

6

courant assigné In:

10 A

finition du raccordement électrique:

autre

matériau du corps isolant:

thermoplastique

couleur du boîtier/corps:

blanc

Connecteur RAST5 coudé F 6pôles 8105 bvr/6 c0, blanc no flame

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland