Wieland - connecteur revos mâle sub-d 2x15 pôles taille 6 - Z7.415.1135.0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du boîtier - autre
matériau du boîtier/corps - aluminium
disposition de l'entrée de câble - latéral
type de verrouillage - étrier longitudinal
largeur - 43 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573639621
Réf. Sonepar
00355363962
Réf. Fournisseur
Z7.415.1135.0
Marque
Wieland
finition du boîtier:
autre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
disposition de l'entrée de câble:
latéral
type de verrouillage:
étrier longitudinal
largeur:
43 mm
hauteur:
51 mm
profondeur:
60 mm
avec presse-étoupe:
Oui
avec volet de protection:
Non
température de fonctionnement:
-40...100 °C
résistant à la corrosion:
Oui
résistant aux UV:
Oui
classe de protection (IP), monté:
autre


