Wieland - connecteur revos mâle sub-d 2x9 pôles taille 6 - Z7.415.0335.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur revos mâle sub-d 2x9 pôles taille 6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du boîtier - autre

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • disposition de l'entrée de câble - latéral

  • type de verrouillage - étrier longitudinal

  • largeur - 43 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573639607

Réf. Sonepar

00355363960

Réf. Fournisseur

Z7.415.0335.0

Marque

Wieland

finition du boîtier:

autre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

disposition de l'entrée de câble:

latéral

type de verrouillage:

étrier longitudinal

largeur:

43 mm

hauteur:

51 mm

profondeur:

60 mm

avec presse-étoupe:

Oui

avec volet de protection:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

résistant à la corrosion:

Oui

résistant aux UV:

Oui

classe de protection (IP), monté:

autre

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

Connecteur REVOS mâle sub-d 2x9 pôles taille 6

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland