Wieland - connecteur RST20i3 coudé mâle à ressort 6-10mm Noir - 96.050.1153.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 20 A
nombre de pôles - 5
indice de protection (IP) - IP66
type de distributeur - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573936461
Réf. Sonepar
00355000003
Réf. Fournisseur
96.050.1153.1
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
20 A
nombre de pôles:
5
indice de protection (IP):
IP66
type de distributeur:
autre
nombre d'entrées:
1
nombre de sorties:
2
marquage de pôle:
3, N, PE, 2, 1
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
noir
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
sans halogène:
Oui
résistance max. à la température constante de la pièce de contact:
100 °C
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
1.852 kWh
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
3
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
longueur:
162 mm
hauteur:
57.2 mm
largeur:
104 mm
numéro RAL du codage / insert de contact:
9005
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


