Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur RST50i4 mâle à vis 15-25mm Noir - 97.042.4053.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur RST50i4 mâle à vis 15-25mm Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 50 A

  • nombre de pôles - 4

  • indice de protection (IP) - IP20

  • indice de protection (IP) - IP66

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088070532

Réf. Sonepar

00355807053

Réf. Fournisseur

97.042.4053.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

50 A

nombre de pôles:

4

indice de protection (IP):

IP20

indice de protection (IP):

IP66

modèle:

prise (mâle)

modèle:

prise (mâle)

type de connexion:

raccordement à vis

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

15...25 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

4...4 mm²

section transversale du raccordement (monofilaire):

4...4 mm²

direction d'enfichage:

droit

nombre de raccordements par pôle:

1

marquage de pôle:

1, 2, 3, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

serre cable:

Oui

marquage de pôle:

1, 2, 3, PE

couleur de codage / insert de contact:

noir

matériau du boîtier/corps:

polyamide

couleur de la pièce d'adaptateur séparée:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

sans halogène:

Oui

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

charge d'incendie:

0.379 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

3

matériau du boîtier/corps:

polyamide

résistance de contact:

0.4 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

matériel de contact:

CuZn

longueur:

140 mm

hauteur:

65 mm

traitement de surface des contacts:

argenté

largeur:

65 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Connecteur RST50i4 mâle à vis 15-25mm noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland