Wieland - connecteur ST17i2 femelle - 93.941.1558.1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - douille
codage mécanique - Oui
matériau du boîtier/corps - polyamide
sans halogène - Oui
matériel de contact - CuZn
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573244665
Réf. Sonepar
00355324466
Réf. Fournisseur
93.941.1558.1
Marque
Wieland
modèle:
douille
codage mécanique:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
matériel de contact:
CuZn
traitement de surface des contacts:
argenté
degré de pollution:
2
tension nominale de tenue aux chocs:
4 kV
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


