Non retournable

Wieland - connecteur ST17i2 femelle noir - 93.081.1558.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST17i2 femelle noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573240124

Réf. Sonepar

00355324012

Réf. Fournisseur

93.081.1558.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccord à souder

variante d'encastrement:

raccord à souder

direction d'enfichage:

à angle droit

angle d'inclinaison:

90...90 °

nombre de raccordements par pôle:

2

marquage de pôle:

1, 2

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

résistance max. à la température constante de la pièce de contact:

100 °C

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.018 kWh

matériel de contact:

CuZn

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

longueur:

24 mm

hauteur:

13 mm

largeur:

16.2 mm

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Connecteur ST17i2 femelle noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland