Wieland - connecteur ST18i3 femelle - 93.631.4257.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - douille
codage mécanique - Oui
type de verrouillage - intégré dans le connecteur
serre cable - Oui
matériau du boîtier/corps - polyamide
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088287138
Réf. Sonepar
00355828713
Réf. Fournisseur
93.631.4257.0
Marque
Wieland
modèle:
douille
codage mécanique:
Oui
type de verrouillage:
intégré dans le connecteur
serre cable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
polyamide
sans halogène:
Oui
charge d'incendie:
0.086 kWh
matériel de contact:
CuZn
degré de pollution:
2
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


