Wieland - connecteur ST18i3 femelle à vis double Blanc - 93.031.3350.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension assignée (Ue) - 250 V
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
nombre de pôles - 3
indice de protection (IP) - IP20
modèle - douille
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573237841
Réf. Sonepar
00355323784
Réf. Fournisseur
93.031.3350.0
Marque
Wieland
tension assignée (Ue):
250 V
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
3
indice de protection (IP):
IP20
modèle:
douille
type de connexion:
raccordement à vis
diamètre du câble:
8.3...8.3 mm
section transversale du raccordement (fil fin):
2.5...2.5 mm²
nombre de raccordements par pôle:
2
codage mécanique:
Oui
couleur de codage / insert de contact:
blanc
serre cable:
Non
matériau du boîtier/corps:
polyamide
charge d'incendie:
0.044 kWh
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


