Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur ST18i3 femelle à vis double Noir - 93.031.3353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i3 femelle à vis double Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • modèle - douille

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573237858

Réf. Sonepar

00355323785

Réf. Fournisseur

93.031.3353.0

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

modèle:

douille

type de connexion:

raccordement à vis

diamètre du câble:

8.3...8.3 mm

section transversale du raccordement (fil fin):

2.5...2.5 mm²

nombre de raccordements par pôle:

2

marquage de pôle:

L, N, PE

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

serre cable:

Non

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.044 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Connecteur ST18i3 femelle à vis double noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland