Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur ST18i3 femelle double monté avec serre-câble avec verrouillage noir - 93.631.4353.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i3 femelle double monté avec serre-câble avec verrouillage noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - douille

  • codage mécanique - Oui

  • matériau du boîtier/corps - polyamide

  • sans halogène - Oui

  • charge d'incendie - 0.099 kWh

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573241596

Réf. Sonepar

00355324159

Réf. Fournisseur

93.631.4353.0

Marque

Wieland

modèle:

douille

codage mécanique:

Oui

matériau du boîtier/corps:

polyamide

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.099 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Connecteur ST18i3 femelle double monté avec serre-câble avec verrouillage noir

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland