Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - connecteur ST18i3 mâle à vis double Marron - 93.032.7053.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - connecteur ST18i3 mâle à vis double Marron

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • codage mécanique - Oui

  • sans halogène - Oui

  • charge d'incendie - 0.039 kWh

  • matériel de contact - CuZn

  • traitement de surface des contacts - argenté

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573238534

Réf. Sonepar

00355323853

Réf. Fournisseur

93.032.7053.0

Marque

Wieland

codage mécanique:

Oui

sans halogène:

Oui

charge d'incendie:

0.039 kWh

matériel de contact:

CuZn

traitement de surface des contacts:

argenté

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Connecteur ST18i3 mâle à vis double marron

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland