Wieland - contact femelle 0,14-0,37mm² - 02.125.4129.7
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...0.37 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 0.14...0.37 mm²
longueur de dénudage - 8 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573639119
Réf. Sonepar
00355363911
Réf. Fournisseur
02.125.4129.7
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...0.37 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
0.14...0.37 mm²
longueur de dénudage:
8 mm
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent


