Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - contact femelle - 02.126.9721.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact femelle

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 16...16 mm²

  • diamètre du contact à fiche - 3.6 mm

  • matériau du revêtement de contact - argent

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088256356

Réf. Sonepar

00355825635

Réf. Fournisseur

02.126.9721.8

Marque

Wieland

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

16...16 mm²

diamètre du contact à fiche:

3.6 mm

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact femelle

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland