Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - contact femelle d 2,5 - 0,5 mm² ag - 02.125.3629.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact femelle d 2,5 - 0,5 mm² ag

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - douille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.5...0.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 0.5...0.5 mm²

  • longueur de dénudage - 8 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573450639

Réf. Sonepar

00355345063

Réf. Fournisseur

02.125.3629.8

Marque

Wieland

finition des contacts:

douille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.5...0.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

0.5...0.5 mm²

longueur de dénudage:

8 mm

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau du contact:

autre

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact femelle d 2,5 - 0,5 mm² ag

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland