Wieland - contact femelle d 3,6 - 2,5 mm² ag - 02.125.3029.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 2.5...2.5 mm²
longueur de dénudage - 10 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573681750
Réf. Sonepar
00355368175
Réf. Fournisseur
02.125.3029.8
Marque
Wieland
finition des contacts:
douille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
2.5...2.5 mm²
longueur de dénudage:
10 mm
diamètre du contact à fiche:
3.6 mm
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
argent
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


