Wieland - contact mâle - 05.545.8300.8
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 1.5...1.5 mm²
diamètre du contact à fiche - 1.6 mm
matériau du contact - cuivre
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4049088213380
Réf. Sonepar
00355821338
Réf. Fournisseur
05.545.8300.8
Marque
Wieland
finition des contacts:
goupille
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
1.5...1.5 mm²
diamètre du contact à fiche:
1.6 mm
matériau du contact:
cuivre
matériau du revêtement de contact:
argent
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


