Wieland - contact mâle à sertir 2,5 mm² argenté - 05.543.7302.0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition des contacts - goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide - 2.5...2.5 mm²
longueur de dénudage - 7 mm
Conditionnement
200 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4015573083080
Réf. Sonepar
00355308308
Réf. Fournisseur
05.543.7302.0
Marque
Wieland
finition des contacts:
goupille
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
2.5...2.5 mm²
finition du raccordement électrique:
raccordement par sertissage
section de raccordement cable rigide:
2.5...2.5 mm²
longueur de dénudage:
7 mm
diamètre du contact à fiche:
2.5 mm
matériau du contact:
laiton
matériau du revêtement de contact:
argent
Quelques mots du fabricant :
Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.
Un produit Wieland
Découvrez toute la gamme Wieland


