Wieland - contact mâle à sertir 2,5mm² - 05.543.7301.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact mâle à sertir 2,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 2.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 2.5...2.5 mm²

  • longueur de dénudage - 7 mm

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573677166

Réf. Sonepar

00355367716

Réf. Fournisseur

05.543.7301.0

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

2.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

2.5...2.5 mm²

longueur de dénudage:

7 mm

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

Contact mâle à sertir 2,5mm²

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland