Wieland - contact mâle d 1,0 - 0,09 mm² - 05.544.4629.7

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact mâle d 1,0 - 0,09 mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.09...0.25 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 0.09...0.25 mm²

  • longueur de dénudage - 3 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573453968

Réf. Sonepar

00355345396

Réf. Fournisseur

05.544.4629.7

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.09...0.25 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

0.09...0.25 mm²

longueur de dénudage:

3 mm

diamètre du contact à fiche:

1 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

or

Contact mâle d 1,0 - 0,09 mm²

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland