Wieland - contact mâle d 2,5 - 0,5 - 2,5mm² - 05.544.3529.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contact mâle d 2,5 - 0,5 - 2,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition des contacts - goupille

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 1.5...2.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 1.5...2.5 mm²

  • longueur de dénudage - 4 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573450479

Réf. Sonepar

00355345047

Réf. Fournisseur

05.544.3529.8

Marque

Wieland

finition des contacts:

goupille

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

1.5...2.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

1.5...2.5 mm²

longueur de dénudage:

4 mm

diamètre du contact à fiche:

2.5 mm

matériau du contact:

laiton

matériau du revêtement de contact:

argent

Contact mâle 2,5mm²

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland