Wieland - contacts femelle à sertir 0,75-1,5mm² - 02.124.1029.0

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - contacts femelle à sertir 0,75-1,5mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition des contacts - douille

  • courant de fonctionnement max. d'un contact - 10 A

  • section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.75...1.5 mm²

  • finition du raccordement électrique - raccordement par sertissage

  • section de raccordement cable rigide - 0.75...1.5 mm²

Emballage et conditions

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573053595

Réf. Sonepar

00355305359

Réf. Fournisseur

02.124.1029.0

Réf. Commerciale

Wieland

finition des contacts:

douille

courant de fonctionnement max. d'un contact:

10 A

section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:

0.75...1.5 mm²

finition du raccordement électrique:

raccordement par sertissage

section de raccordement cable rigide:

0.75...1.5 mm²

longueur de dénudage:

4 mm

diamètre du contact à fiche:

1.58 mm

matériau du contact:

bronze

matériau du revêtement de contact:

étain

Contacts femelle à sertir 0,75-1,5mm²