Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - cordon 2m GST18i3 F/Schucko 2,5² HO5VVF Noir (Eca) - 92.238.2007.1

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon 2m GST18i3 F/Schucko 2,5² HO5VVF Noir (Eca)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • nombre de pôles - 3

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - câble d’alimentation

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4015573836815

Réf. Sonepar

00355000001

Réf. Fournisseur

92.238.2007.1

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

250 V

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

nombre de pôles:

3

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

câble d’alimentation

finition côté 1:

douille

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

extrémités de fil comprimées par ultra-son

longueur totale:

2000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

noir

couleur du boîtier/corps:

noir

type de câble:

H05VV-F

diamètre du câble:

10.2...10.2 mm

longueur de dégainage:

37 mm

longueur de dénudage:

9 mm

couleur de gaine:

noir

marquage de pôle:

L, N, PE

section nominale du conducteur:

2.5 mm²

type de verrouillage:

intégré dans le connecteur

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

100 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

70 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

1.222 kWh

traitement de surface des contacts:

étamé

degré de pollution:

2

résistance de contact:

14.68 mOhm

tension nominale de tenue aux chocs:

4 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

numéro RAL du codage / insert de contact:

9005

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon 2m GST18i3 F/Schucko 2,5² HO5VVF noir (Eca)

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland