Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Wieland - cordon GST08i2 0,15m M/- 0,75² HO3V2V2H2F Vert - 99.428.0000.8

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST08i2 0,15m M/- 0,75² HO3V2V2H2F Vert

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

Conditionnement

  • 125 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088177255

Réf. Sonepar

00355817725

Réf. Fournisseur

99.428.0000.8

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

extrémité de ligne libre

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

embouts de câble

longueur totale:

150 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

vert

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de câble:

autre

diamètre du câble:

3.5...3.5 mm

longueur de dégainage:

21 mm

longueur de dénudage:

7 mm

couleur de gaine:

blanc

marquage de pôle:

1+, 2-

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

type de verrouillage:

sans

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

90 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

90 °C

sans halogène:

Non

charge d'incendie:

0 kWh

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

numéro RAL du codage / insert de contact:

6017

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon GST08i2 0,15m M/- 0,75² ho3v2v2h2f vert

Quelques mots du fabricant :

Votre spécialiste du cuivre et des alliages de cuivre
En tant que l'un des principaux fabricant mondiaux de produits semi-finis en cuivre et en alliages de cuivre, ainsi que d'autres matériaux tels que l'aluminium, le titane et l'acier, nous contribuons à votre succès grâce à un approvisionnement fiable et flexible et au meilleur service, avec une qualité élevée constante. Nos produits, services et technologies apportent des solutions durables et innovantes aux défis mondiaux actuels tels que le changement climatique, la numérisation et la conservation des ressources.

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland