Wieland - cordon GST08i2 1m m/- 0,75² h03v2v2h2-f bleu - 90.200.1024.2

WIELAND ELECTRIC
CopieCopie
Wieland - cordon GST08i2 1m m/- 0,75² h03v2v2h2-f bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension assignée (Ue) - 50 V

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A

  • nombre de pôles - 2

  • indice de protection (IP) - IP20

  • type de conduit confectionné - conduit de raccordement d'appareils

Conditionnement

  • 250 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4049088364341

Réf. Sonepar

00355836434

Réf. Fournisseur

90.200.1024.2

Marque

Wieland

tension assignée (Ue):

50 V

calibre/courant nominal assigné (In):

6 A

nombre de pôles:

2

indice de protection (IP):

IP20

type de conduit confectionné:

conduit de raccordement d'appareils

finition côté 1:

extrémité de ligne libre

finition côté 2:

prise (mâle)

traitement des extrémités de conducteur:

embouts de câble

longueur totale:

1000 mm

codage mécanique:

Oui

couleur de codage / insert de contact:

bleu

couleur du boîtier/corps:

blanc

type de câble:

autre

diamètre du câble:

3.5...5.4 mm

longueur de dégainage:

21 mm

longueur de dénudage:

7 mm

couleur de gaine:

blanc

marquage de pôle:

1, 2

section nominale du conducteur:

0.75 mm²

type de verrouillage:

sans

pièce isolante résistant à une température continue jusqu'à:

90 °C

conducteur résistant à une température continue jusqu'à:

90 °C

sans halogène:

Non

degré de pollution:

2

tension nominale de tenue aux chocs:

2.5 kV

Classe de réaction au feu selon EN 13501-6:

Eca

numéro RAL du codage / insert de contact:

5012

Classe de production de fumée selon EN 13501-6:

sans

Classe de gouttelettes/particules enflammées selon EN 13501-6:

sans

Classe de production d'acide selon EN 13501-6:

sans

Cordon GST08i2 1m M/- 0,75² HO3V2V2H2F bleu

Wieland

Un produit Wieland

Découvrez toute la gamme Wieland